Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage27 mm
- Largeur de la base29 mm
- Longueur du boulon du centre au centre83 mm à 95 mm
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Hauteur totale56 mm
- Longueur totale121 mm
- Largeur totale30.5 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale975 kgf
- Capacité de charge statique radiale490 kgf
- Roulement de rechangeUCW203
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCLP200
- CUP_NON0808250103973