Motion
UCLP212
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770021
N° MFRUCLP212
Prix195.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770021
N° MFRUCLP212
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
Votre prix195.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    68.30 mm
  • Largeur de la base
    70 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    181 mm à 206 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Hauteur totale
    138 mm
  • Longueur totale
    248 mm
  • Largeur totale
    74.7 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3700 kgf
  • Roulement de rechange
    UC212
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCLP200
  • CUP_NON
    0808250184309

Aperçu

Description du fabricant
UCLP212 60MM BLOC D’OREILLER