Motion
UCPU315
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770039
N° MFRUCPU315
Prix1,678.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770039
N° MFRUCPU315
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
Prix1,678.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    108 mm
  • Largeur de la base
    101.8 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    286 mm à 324 mm
  • Taille du boulon
    M24
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur totale
    384 mm
  • Largeur totale
    101.8 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    7840 kgf
  • Roulement de rechange
    UC315
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPU300
  • CUP_NON
    0808250274291

Aperçu

Description du fabricant
UCPU315 75MM BLOC D’OREILLER