Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage101.60 mm
- Largeur de la base111 mm
- Longueur du boulon du centre au centre246 mm à 319 mm
- Taille du boulonM22
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Hauteur totale209 mm
- Longueur totale381 mm
- Largeur totale111.8 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9750 kgf
- Capacité de charge statique radiale7300 kgf
- Roulement de rechangeUCX17
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPX00
- CUP_NON0808250270965