Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage104.80 mm
- Largeur de la base101 mm
- Longueur du boulon du centre au centre270 mm à 302 mm
- Taille du boulonM20
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Hauteur totale186 mm
- Longueur totale349 mm
- Largeur totale101 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale8300 kgf
- Capacité de charge statique radiale5300 kgf
- Roulement de rechangeUG312
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGSAO300
- CUP_NON0808250272525