Motion
MUCFPL209B
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03770126
N° MFRMUCFPL209B
Prix588.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03770126
N° MFRMUCFPL209B
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
Prix588.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    105 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    49.2 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1670 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC209
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFPL200B
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250254118

Aperçu

Description du fabricant
MUCFPL209B 45MM FLG 4-BOLT