Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage79.40 mm
- Largeur de la base80 mm
- Longueur du boulon du centre au centre210 mm à 242 mm
- Taille du boulonM14
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Hauteur totale158 mm
- Longueur totale283 mm
- Largeur totale82 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale6300 kgf
- Capacité de charge statique radiale3900 kgf
- Roulement de rechangeUG310
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGPEU300
- CUP_NON0808250270811