Motion
UGPEU311
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 55 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03770134
N° MFRUGPEU311
Prix1,240.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 55 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03770134
N° MFRUGPEU311
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
Prix1,240.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    88.90 mm
  • Largeur de la base
    86 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    248 mm à 273 mm
  • Taille du boulon
    M18
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Hauteur totale
    173 mm
  • Longueur totale
    321 mm
  • Largeur totale
    88.2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 kgf
  • Roulement de rechange
    UG311
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UGPEU300
  • CUP_NON
    0808250334261

Aperçu

Description du fabricant
UGPEU311 55MM BLOC D’OREILLER