Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre extérieur65 mm
- Global Largeur99 mm
- Taille du filetage1/2 - 13 UNC
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale1110 kgf
- Capacité de charge statique radiale540 kgf
- Roulement de rechangeMUC204
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCHPL200B
- CUP_NON0808250218462