Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Global Largeur125 mm
- Taille du filetage5/8 - 11 UNC
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale2250 kgf
- Capacité de charge statique radiale1260 kgf
- Roulement de rechangeMUC207
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCHPL200B
- CUP_NON0808250247127