Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage47.60 mm
- Largeur de la base48 mm
- Longueur du boulon du centre au centre80 mm
- Taille du boulonM14
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Hauteur totale95 mm
- Longueur totale110 mm
- Largeur totale50.4 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2640 kgf
- Capacité de charge statique radiale1570 kgf
- Roulement de rechangeUE207
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEPA200NP
- CUP_NON0808250186426