Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter2-3/16 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale6.4688 po
- Slot Spacing3.6875 po
Details
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST211-35
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250166305
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCNST200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250166305
Aperçu
Description du fabricant
UCNST211-35 2-3/16 PRISE EN CHARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité