Motion
UCST211C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCST211C4HR5

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 55 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 27 mm
N° D’ARTICLE MI03770254
N° MFRUCST211C4HR5
Prix506.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST211C4HR5

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 55 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 27 mm
N° D’ARTICLE MI03770254
N° MFRUCST211C4HR5
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
Prix506.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale
    171.5 mm
  • Fente Espacement  
    95.3 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST211C4HR5
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250289363
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200C4HR5
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250289363

Aperçu

Description du fabricant
UCST211C4HR5 55MM PRISE EN CHARGE