Motion
UEWTPL204-12B

AMI BEARINGS INC
UEWTPL204-12B

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 0.7500 po de diamètre, boîtier thermoplastique PBT, collet Accu-Loc, logement de 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI03770259
N° MFRUEWTPL204-12B
Prix214.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEWTPL204-12B

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 0.7500 po de diamètre, boîtier thermoplastique PBT, collet Accu-Loc, logement de 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI03770259
N° MFRUEWTPL204-12B
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
Prix214.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Hauteur totale
    3.4844 po
  • Longueur totale
    3.8906 po
  • Fente Espacement  
    1.7656 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEWTPL204-12B
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250157105
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEWTPL200B
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250157105

Aperçu

Description du fabricant
UEWTPL204-12B 3/4 PRISE EN CHARGE