Motion
UGGFDR210-30

AMI BEARINGS INC
UGGFDR210-30

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/8 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03770280
N° MFRUGGFDR210-30
Prix271.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UGGFDR210-30

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/8 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fer malléable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03770280
N° MFRUGGFDR210-30
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
Prix271.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-15/32 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fer malléable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UG210-30
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UGGFDR200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250174676

Aperçu

Description du fabricant
UGGFDR210-30 1-7/8 4-BOLT FLG