Motion
CUCP204CE
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 20 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770293
N° MFRCUCP204CE
Prix172.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 20 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770293
N° MFRCUCP204CE
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
Prix172.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    33.30 mm
  • Largeur de la base
    38 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    86 mm à 105 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Hauteur totale
    69 mm
  • Longueur totale
    127 mm
  • Largeur totale
    62 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Roulement de rechange
    UC204
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    CUCP200CE
  • CUP_NON
    0808250136131

Aperçu

Description du fabricant
CUCP204CE 20MM BLOC D’OREILLER