Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage54 mm
- Largeur de la base54 mm
- Longueur du boulon du centre au centre137 mm à 156 mm
- Taille du boulonM14
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Hauteur totale114 mm
- Longueur totale190 mm
- Largeur totale90 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Capacité de charge statique radiale2090 kgf
- Roulement de rechangeUC209
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieCUCP200CE
- CUP_NON0808250211791