Motion
CUCT210CE
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 50 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 16 mm
N° D’ARTICLE MI03770317
N° MFRCUCT210CE
Prix304.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 50 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 16 mm
N° D’ARTICLE MI03770317
N° MFRCUCT210CE
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
Prix304.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre du trou
    83 mm
  • Largeur du boîtier
    102 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    151 mm
  • Fente Espacement  
    86 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CUCT210CE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250231782
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    CUCT200CE
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250231782

Aperçu

Description du fabricant
CUCT210CE 50MM PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif