Motion
CUCT214CE
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 70 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 26 mm
N° D’ARTICLE MI03770321
N° MFRCUCT214CE
Prix891.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 70 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 26 mm
N° D’ARTICLE MI03770321
N° MFRCUCT214CE
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
Prix891.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Hauteur totale
    167 mm
  • Longueur totale
    224 mm
  • Fente Espacement  
    121 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CUCT214CE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250268979
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6350 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    CUCT200CE
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250268979

Aperçu

Description du fabricant
CUCT214CE 70MM PRISE EN CHARGE