Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur111.10 mm
- Alésage Diamètre45 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage57 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5250 kgf
- Capacité de charge statique radiale3000 kgf
- Roulement de rechangeUC309
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCCJO300
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250219179