Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1/2 po
- Diamètre du moyeu2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.220 po
- Désactivation de l’unité1-11/32 po
- Espacement vertical des boulons7/8 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Roulement de rechangeUC201-8C4HR5
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFB200C4HR5
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250123742