Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-9/16 po
- Désactivation de l’unité1-45/64 po
- Espacement vertical des boulons1-1/4 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUE206-19
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFBL200W
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250195329