Motion
UCF308NP
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03770445
N° MFRUCF308NP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03770445
N° MFRUCF308NP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    112 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    52 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4150 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2440 kgf
  • Roulement de rechange
    UC308
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCF300NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250336074

Aperçu

Description du fabricant
UCF308NP 40MM FLG 4-BOLT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon