Motion
MU003
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 17 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03770466
N° MFRMU003
Prix130.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 17 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03770466
N° MFRMU003

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix130.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    20.5 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    520 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    270 kgf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MU000
  • CUP_NON
    0808250121977

Aperçu

Description du fabricant
MU003 17MM COL ÉCCENTRIQUE BRG