Motion
UCP214-43NP

AMI BEARINGS INC
UCP214-43NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-11/16 po d’alésage, fonte - matériau de protection en nickel, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770584
N° MFRUCP214-43NP
Prix390.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCP214-43NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-11/16 po d’alésage, fonte - matériau de protection en nickel, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770584
N° MFRUCP214-43NP
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
Prix390.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Largeur de la base
    2-13/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.7813 à 8.7188 po
  • Taille du boulon
    3/4
  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po
  • Hauteur totale
    6.1563 po
  • Longueur totale
    10.5000 po
  • Largeur totale
    3.1719 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC214-43
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCP200NP
  • CUP_NON
    0808250328765

Aperçu

Description du fabricant
UCP214-43NP 2-11/16 BLOC D’OREILLER