Motion
KH210
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 50 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03770637
N° MFRKH210
Prix114.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 50 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03770637
N° MFRKH210
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
Prix114.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    43.7 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    1.7188 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KH200
  • CUP_NON
    0808250117840

Aperçu

Description du fabricant
KH210 50MM COL ÉCCENTRIQUE BRG