Motion
UFL002CE
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en alliage ZDC, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03770695
N° MFRUFL002CE
Prix50.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 15 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en alliage ZDC, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03770695
N° MFRUFL002CE
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
Prix50.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    53 mm
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    67 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Alliage ZDC
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    U002
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UFL000CE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250293858

Aperçu

Description du fabricant
UFL002CE 15MM FLG À 2-BOLT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good