Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2-23/64 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.8594 à 6.6094 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Hauteur totale4.7188 po
- Longueur totale8.1094 po
- Largeur totale3.8594 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin2 Couvercles ouverts
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Roulement de rechangeUC210-30
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieCUCP200C
- CUP_NON0808250226573