Motion
CUCP218-56C

AMI BEARINGS INC
CUCP218-56C

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770772
N° MFRCUCP218-56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
CUCP218-56C

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 3-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03770772
N° MFRCUCP218-56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la base
    3-15/32 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.7969 à 10.7031 po
  • Taille du boulon
    7/8
  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Hauteur totale
    8.3125 po
  • Longueur totale
    12.8750 po
  • Largeur totale
    6.4531 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    2 Couvercles ouverts
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 lbf
  • Roulement de rechange
    UC218-56
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    CUCP200C
  • CUP_NON
    0808250275083

Aperçu

Description du fabricant
CUCP218-56C 3-1/2 BLOC D’OREILLER