Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6875 à 5.3125 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale3.6875 po
- Longueur totale6.5625 po
- Largeur totale2.7500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUC207-23
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP200CE
- CUP_NON0808250145669