Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur64 mm
- Alésage Diamètre17 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage31 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermeture1 couvercle fermé
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à quatre boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Roulement de rechangeUC203
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieCUCF200CE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250119370