Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Longueur totale7.6250 po
- Fente Espacement4.0000 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCST212-39CE
- Numéro CUP du fabricant0808250289424
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCST200CE
- Type d’unitéMontage latéral