Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Diamètre du trou113 mm
- Largeur du boîtier160 mm
- Largeur de la bague intérieure71 mm
- Hauteur totale178 mm
- Longueur totale220 mm
- Fente Espacement123 mm
- Poids17.0 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCT312
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250257126
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale8300 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCT300
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250257126