Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-5/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.9375 po
- Anneau extérieur Largeur1.0938 po
- Extérieur Diamètre3.3465 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieSER200
- CUP_NON0808250119714