Motion
CUCFL205-16C

AMI BEARINGS INC
CUCFL205-16C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po d’alésage, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à coulisse
N° D’ARTICLE MI03771021
N° MFRCUCFL205-16C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
CUCFL205-16C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po d’alésage, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à coulisse
N° D’ARTICLE MI03771021
N° MFRCUCFL205-16C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-16
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    CUCFL200C
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250124183

Aperçu

Description du fabricant
CUCFL205-16C 1 2-BOLT FLG