Motion
KHSHE210-31

AMI BEARINGS INC
KHSHE210-31

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-15/16 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771064
N° MFRKHSHE210-31
Prix331.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHSHE210-31

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-15/16 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771064
N° MFRKHSHE210-31
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
Prix331.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2520 po
  • Largeur de la base
    2.087 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.5280 po
  • Longueur totale
    5.3150 po
  • Largeur totale
    2.3281 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    KH210-31
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    KHSHE200
  • CUP_NON
    0808250315574

Aperçu

Description du fabricant
KHSHE210-31 1-15/16 BLOC D’OREILLER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon