Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.6250 po
- Largeur de la base3.500 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.6250 à 11.8750 po
- Taille du boulon3/4
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale7.1970 po
- Longueur totale13.7500 po
- Largeur totale3.5313 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale18300 lbf
- Capacité de charge statique radiale11700 lbf
- Roulement de rechangeUC312-39
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPU300
- CUP_NON0808250269594