Motion
UCPEU307-20

AMI BEARINGS INC
UCPEU307-20

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03771206
N° MFRUCPEU307-20
Prix588.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPEU307-20

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03771206
N° MFRUCPEU307-20
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
Prix588.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3750 po
  • Largeur de la base
    2.362 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7344 à 7.9844 po
  • Taille du boulon
    9/16
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.6850 po
  • Longueur totale
    9.2500 po
  • Largeur totale
    2.3594 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7530 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4320 lbf
  • Roulement de rechange
    UC307-20
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPEU300
  • CUP_NON
    0808250287512

Aperçu

Description du fabricant
UCPEU307-20 1-1/4 BLOC D’OREILLER