Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base3.150 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.2656 à 9.5156 po
- Taille du boulon9/16
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Hauteur totale6.2190 po
- Longueur totale11.1406 po
- Largeur totale3.1563 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale13900 lbf
- Capacité de charge statique radiale8600 lbf
- Roulement de rechangeUC310-30
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPEU300
- CUP_NON0808250287574