Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.0000 po
- Largeur de la base3.750 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.0781 à 12.5469 po
- Taille du boulon7/8
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Hauteur totale7.9380 po
- Longueur totale14.6250 po
- Largeur totale3.7500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale23400 lbf
- Capacité de charge statique radiale15200 lbf
- Roulement de rechangeUC314-44
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPEU300
- CUP_NON0808250287659