Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre6.9688 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-11/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.937 po
- Longueur totale Diamètre8.4688 po
- Diamètre du pilote5-29/32 po
- Désactivation de l’unité2-27/64 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale14000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9900 lbf
- Roulement de rechangeUC214-43C4HR5
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFC200C4HR5
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250322213