Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1.4570 po, 37 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Longueur de l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po, 38.10 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.4410 po, 62 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Diamètre extérieur2.4410 po, 62 mm
- Hauteur totale102 mm
- Longueur totale113 mm
- Largeur totale1.4570 po, 37 mm
- Diamètre de l’arbre1.1810 po, 30 mm
- Code de taille206
- Fente Espacement57 mm
- Fente Largeur0.4720 po, 11.98 mm
- Taille de la monture Take UpT206
- Poids2.9 lb, 1.315 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Série de roulementsUCT200
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier
- Numéro de cadre compatibleT206
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique19616.6 N, 4410 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseRelubrifiable
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Insérer le matérielAcier 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT206NP
- Numéro CUP du fabricant0808250330676
- MatérielFonte
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC206
- Type de dispositif de retenueAcier riveté
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint de contact
- Auto-alignementVrai
- SérieUCT200NP
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique2540 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250330676