Motion
UCECH206NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCECH206NPMZ2

Unité de roulement à billes à accrocher – DI 30 mm, DI 80 mm, fonte – Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771615
N° MFRUCECH206NPMZ2
Prix158.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCECH206NPMZ2

Unité de roulement à billes à accrocher – DI 30 mm, DI 80 mm, fonte – Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771615
N° MFRUCECH206NPMZ2
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
Prix158.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur du filetage
    19 mm
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Roulement de rechange
    UC206MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200NPMZ2
  • CUP_NON
    0808250162482

Aperçu

Description du fabricant
UCECH206NPMZ2 30MM SUPPORT BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif