Motion
UCECH210NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCECH210NPMZ2

Unité de roulement à billes à accrocher – DI 50 mm, DI 114 mm, fonte – Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771619
N° MFRUCECH210NPMZ2
Prix411.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCECH210NPMZ2

Unité de roulement à billes à accrocher – DI 50 mm, DI 114 mm, fonte – Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03771619
N° MFRUCECH210NPMZ2
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
Prix411.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    114 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    PF1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Roulement de rechange
    UC210MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200NPMZ2
  • CUP_NON
    0808250234172

Aperçu

Description du fabricant
UCECH210NPMZ2 50MM SUPPORT BRG