Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.689 po
- Désactivation de l’unité1-55/64 po
- Espacement vertical des boulons1-1/4 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable AISI 440C
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Type de boîtierSupport de bride à trois boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Plage de température de fonctionnement0°F à 212 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4950 lbf
- Capacité de charge statique radiale2770 lbf
- Roulement de rechangeMUC207-20RF
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieMUCFBL200RFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250236671
Aperçu
- SÉRIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
- Insert de roulement en acier inoxydable AISI 440C , boîtier thermoplastique PBT
- Applications typiques : Produits laitiers pour boissons Transformation de la viande fraîche Transformation de la volaille Transformation des fruits et légumes Pharmaceutique
- Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 12mm à 50mm