Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Hauteur totale4.4844 po
- Longueur totale5.5156 po
- Fente Espacement3.1094 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantMUCTPL208-24RFB
- Numéro CUP du fabricant0808250249763
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5600 lbf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieMUCTPL200RFB
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250249763