Motion
MUCFPL204-12RFW

AMI BEARINGS INC
MUCFPL204-12RFW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI03771687
N° MFRMUCFPL204-12RFW
Prix331.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFPL204-12RFW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI03771687
N° MFRMUCFPL204-12RFW
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
Prix331.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.220 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1190 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC204-12RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    MUCFPL200RFW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250194759

Aperçu

Description du fabricant
MUCFPL204-12RFW 3/4 4-BOLT FLG