Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Longueur totale99 mm
- Fente Espacement45 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCWTPL202MZ2W
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250331901
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCWTPL200MZ2W
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250331901
Aperçu
Description du fabricant
UCWTPL202MZ2W 15MM PRISE EN CHARGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité