Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.5000 po
- Anneau extérieur Largeur0.7480 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3750 lbf
- Capacité de charge statique radiale2030 lbf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieMUC200RF
- CUP_NON0808250202553