Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/16 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Global Largeur3.1250 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUC206-17
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200
- CUP_NON0808250125463